cotta シリコンモールド (レモン・オレンジ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63868107 品番40695
参考基準価格(税別)¥832 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

複数の形を一つの型にした、ユニークなデザイン。一度にいろんな形が作れます!
シリコン製なので、焼き菓子だけではなくムースやチーズケーキなど、冷菓にも対応できるのがうれしいポイントです。
レモンのシルエットの中に、葉っぱ・レモン・オレンジの形。

材質シリコン 寸法(mm)右の葉っぱ 65×34×H19・左の葉っぱ 71×34×H19・オレンジ42×51×H19・オレンジの輪切り 45×45×H19・カットレモン 47×27×H19・レモン 40×55×H19 外寸(mm)240×170×H20 品名・タイプシリコンモールド 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
注意
※初めてご使用になる前に、ぬるま湯につけ中性洗剤で洗い、よくすすいで水気をきってからお使い下さい。
※型内での取り出しや切り分けに、刃物を使用するのはお控え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする