cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta シリコンモールド 半球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63868168
品番
95000
参考基準価格(税別)
¥771
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
お菓子作りに便利な半球型のシリコンモールドです。
焼き菓子やムースなど、幅広くお使いいただけます。
焼成・冷凍が可能なので、様々なお菓子作りを楽しめます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
シリコン
容量(mL)
1個あたり60、総量360
質量(g)
75
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
60×30
外寸(mm)
230×158×H30
品名・タイプ
シリコンモールド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40