cotta シリコンモールド(バラ・チューリップ・クローバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63868186 品番40706
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

チョコレートを流して固めるだけで、簡単に成型できるシリコン製モールドです。3種のアソートになっていて、一度に12個のチョコレートが作れます。
カラーを変えたり、ナッツなどを入れてみたり、いろいろなバリエーションが楽しめるアイテムです。

仕様食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質シリコン 寸法(mm)(左)バラ33×33・(中央)チューリップ30×32・(右)クローバー33×33 質量(g)58 外寸(mm)172×122×H16 品名・タイプシリコンモールド 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする