cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta ラングドシャプレート スクエア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63868448
品番
92084
参考基準価格(税別)
¥591
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。
ラングドシャの生地を、正方形に抜くことができます。
材質
シリコン
色
茶色
寸法(幅W×高さH)(mm)
スクエア:約45×約45
外寸(mm)
240×180×厚み2
品名・タイプ
ラングドシャプレート
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40