cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta ラングドシャプレート サークル 70mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63868457
品番
92880
参考基準価格(税別)
¥577
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。
ラングドシャの生地を、円形に抜くことができます。
材質
シリコン
色
茶色
直径(Φmm)
70
外寸(mm)
240×180×H2
品名・タイプ
ラングドシャプレート
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40