cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta ジャムクッキー型(クリスマスオーナメント)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63868588
品番
97502
参考基準価格(税別)
¥746
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
くぼみ部分にジャムやチョコを流して使用できます。
4個セットです。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
外寸(mm)
45×50/48×55.5/44×48/48×55.5
品名・タイプ
クッキー型
注意
※火の近くに近づけないでください。