cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta スタンプクッキー型 お花(チューリップ2種・バラ・スズラン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63868615
品番
97733
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
4種セットです。
スタンプするだけでくっきり模様が付くので、焼きっぱなしでも十分かわいい商品です。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可
材質
ABS
外寸(mm)
39×50/30.5×55.5/48.5×48/40.5×52.5
品名・タイプ
クッキー型
注意
※火の近くに近づけないでください。