cotta スタンプクッキー型 純喫茶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63868685 品番91017
参考基準価格(税別)¥775 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

4種のスタンプ式クッキー型です。
レトロ感がたまらないプリンアラモード、クリームソーダ、ソフトクリーム、アイスクリームのセットです。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可 材質ABS 寸法(mm)プリンアラモード38×50、クリームソーダ25×51、ソフトクリーム27×49.5、アイスクリーム27×50 品名・タイプクッキー型 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40
注意
※火のそばに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする