cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta スタンプクッキー型 動物園
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63868694
品番
91018
参考基準価格(税別)
¥775
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
4種のスタンプ式クッキー型です。
ゾウ、キリン、シマウマ、ライオンのセットです。ちょっとリアルな動物園シリーズは、男の子やどうぶつ好きな方に喜ばれること間違いなし!
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
寸法(mm)
ゾウ46.5×36、キリン41×47、シマウマ47.5×40、ライオン49×41
品名・タイプ
クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
注意
※火のそばに置かないでください。