minne×cottaクッキー型 小脇に抱えるねこ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63868780 品番95686
参考基準価格(税別)¥814 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

手作り通販サイト「minne」(ミンネ)の人気作家、SUIMINさんとのコラボのクッキー型です。
トリ・さかな・パンを小脇に抱え運ぶネコのクッキー型です。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可 材質ABS 寸法(mm)65.5×43.5/46.5/47×H75 品名・タイプクッキー型 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする