cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta 海クッキー型(ラッコ・ハンマーヘッドシャーク・ウツボ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63868807
品番
97195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥843
cottaオリジナルスタンプ式クッキー型です。
海のいきものシリーズで、ちょっとめずらしい動物たちを揃えました。
専用の台紙を使うと簡単にラッピングもできます。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
寸法(mm)
ラッコ24.5×54、ハンマーヘッドシャーク49×48、ウツボ40×45
品名・タイプ
クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
注意
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。