曜日別特売
DIR-SG331/12G リムーバブルケース ディラック 63869078

DIR-SG331/12G リムーバブルケース ディラック 63869078
DIR-SG331/12G リムーバブルケース ディラック 63869078

リムーバブルケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63869078
品番
DIR-SG331/12G
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,589
販売価格(税別)
¥15,990

5.25インチベイを使用し、3.5インチディスクを搭載する事が可能な、ホットスワップ機能に対応したリムーバブルケースです。 「キーロック」装備なので、不意なディスクの取り出しを防ぎます。 ホットスワップ機能に対応しており、リムーバブルケースとしての使い勝手を向上させております。 1基当たり最大18TBまでの大容量ディスクデバイスをサポートしており、サーバー用途・映像編集用途などにも対応可能としております。 高速転送デバイスSATA IIIに対応し、最大転送レート6Gbps(理論値)という高速なデータ転送が可能です。 冷却用ファン搭載で、ファンの回転数はLowモード(2400rpm)とHighモード(3000rpm)のいずれかの設定が背面スイッチで可能です。 アルミ製フレーム・ボディを採用し、ディスクをしっかり保護します。 ディスクデバイスをしっかり保護する「トレー仕様」です。

サイズ
195×146×84.5mm
質量(g)
1090
仕様
●FANスピード設定スイッチ:あり●LED On/Offスイッチ:あり●SATA/SASコネクタ数:3●SATA電源コネクタ数:3●ディスク搭載数:3基●ファンサポート:70mm×1(搭載済み)●対応HDD:3.5"HDD(SATAS接続)●対応ベイ:5.25"×2段
適合規格
SATA II/III
対応
5.25
容量(TB)
(対応)最大18
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする