女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70968Pシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63901734 品番 FX70968P
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ

仕様女性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地 材質ポリエステル65%・綿35% C/#11ホワイト サイズ4L 股下(cm)72 ウエスト(cm)88〜94 ヒップ(cm)123 アズワン品番65-8757-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする