サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 厨房・調理パンツ
女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70968Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63901759
品番
FX70968P
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ
仕様
女性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#23サックス
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
64〜70
ヒップ(cm)
99
アズワン品番
65-8757-96