サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 調理衣
男女共用 混入だいきらい 長袖コート(ポケット後加工) FX70970Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63901856
品番
FX70970P
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ゆったりとしたコートタイプ
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#11ホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
着丈(cm)
81
裄丈(cm)
91
アズワン品番
65-8758-22