コノエ
コノエの ねじ
コノエの 止めねじ
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1パック(60個)
注文コード
63902223
品番
M045-0305
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質
ステンレス
長さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじ径(mm)
3
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴