MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(42個) 注文コード 63902424 品番 M045-0610
在庫数量:残り3点
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥989799

先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。

材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)1 ねじ径(mm)6 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2407:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする