サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 調理衣
男女共用 低温度作業室向け保湿用 混入だいきらいインナーベスト ホワイト 3L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63905399
品番
MST70159
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
たっぷりの中綿をスパンボンドでくるみました。家庭で洗濯できる、軽くて暖かい、防寒インナーベスト
材質
表 ポリエステル100%
色
C/#11 ホワイト
サイズ
3L
胸囲(cm)
138
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
77
アズワン品番
65-8749-60