サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 調理衣
男女共用 混入だいきらい 半袖ジャケット(ポケット後加工) FX70975Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63906799
品番
FX70975P
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
暑い環境に最適の半袖ジャケット
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#11ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
51
アズワン品番
65-8758-85