男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70976Kシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63906930 品番 FX70976K
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ウエストのサイドがゴムで、裾口を絞ったパンツ

仕様男性用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地 材質ポリエステル65%・綿35% C/#11ホワイト サイズS 股下(cm)78 ウエスト(cm)67〜73 アズワン品番65-8759-10 ワタリ(cm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする