サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 厨房・調理パンツ
男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70976Kシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63906939
品番
FX70976K
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ウエストのサイドがゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
男性用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#11ホワイト
サイズ
L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79〜85
アズワン品番
65-8759-12
ワタリ(cm)
35