FX70338 女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ サンエス 63908725

FX70338 女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ サンエス 63908725
FX70338 女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ サンエス 63908725
FX70338 女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ サンエス 63908725
FX70338 女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ サンエス 63908725
FX70338 女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ サンエス 63908725
FX70338 女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ サンエス 63908725
FX70338 女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ サンエス 63908725
FX70338 女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ サンエス 63908725

女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70338シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)64~72
内容量1枚注文コード63908725品番FX70338
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

制菌繊維と制電繊維のハイブリッド。
毛羽立ちやホコリの発生、菌の付着を極限まで抑えます。
HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
高次元・高機能制菌繊維素材「マックスペック(R)」
▼50回洗濯した後でも持続する幅広い制菌効果が特徴。
▼様々な繊維上の菌の増殖を抑制する効果が認められている素材です。
高度な静電力を実現した高制電糸素材「ルアナ(R)」
▼繊維内部に導電性微粒子(カーボンブラック)を混入して、発生した静電気を直ちに分解する導電性繊維の性質を持つことにより、極めて高度な静電力を実現した画期的な高制電糸です。
菌やホコリを寄せ付けない。
▼新しく高次元・高機能制菌維として開発された「マックスペック(R)」と、高度な静電力を実現した高制電糸「ルアナ(R)」の特徴を相乗的に融合させた、画期的な新素材で菌やホコリを防ぎます。
裾インナーネット仕様
▼裾にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。
腰部分の内側に小ポケット付き
▼内側にロッカーキーなどを入れられる小さなポケット付き。
▼内側についているため、異物混入の危険性を下げます。

仕様機能性アイコン:常温、制菌、制電、低発塵、毛髪混入防止、洗濯耐久材質ポリエステル99%、複合繊維(ポリエステル)1%ホワイトサイズS股下(cm)65ウエスト(cm)64~72ヒップ(cm)103アズワン品番65-8749-82素材マックスペック(R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする