女性用混入だいきらいパンツ ホワイト FX70658シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63908768 品番FX70658
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

快適性重視の高品位ユニフォーム。
HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
アイスフレッシュ
▼接触冷感のヒンヤリ着用感。
▼吸汗速乾性でべとつかない清涼素材「アイスフレッシュ」採用。
快適性重視の高品位ユニフォーム
▼高温多湿環境の多い食品工場やフードサービス業で、作業の快適性をより高める「低発塵」、「接触冷感」、「吸湿・速乾」、「透けにくい」という4大特性を持つ素材を使用した、多機能ユニフォームです。
裾インナーネット仕様
▼裾にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。
腰部分の内側に小ポケット付き
▼内側にロッカーキーなどを入れられる小さなポケット付き。
▼内側についているため、異物混入の危険性を下げます。

仕様超清涼タイプ、、機能性アイコン:超清涼、通気、吸湿・速乾、低発塵、静電、毛髪混入防止 材質ポリエステル76%、複合繊維(エチレンビニルアルコール)23%、複合繊維(ポリエステル)1% ホワイト サイズ4L 股下(cm)72 ウエスト(cm)88〜94 ヒップ(cm)123 アズワン品番65-8750-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする