男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70941Pシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63908838 品番 FX70941P
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

動きやすいジャケットタイプ

仕様男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド 材質ポリエステル100% C/#23サックス サイズL 胸囲(cm)116 着丈(cm)65 裄丈(cm)85 アズワン品番65-8751-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする