男性用混入だいきらい横ゴム・裾口ジャージパンツ FX70946Jシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63908908 品番 FX70946J
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

HACCP完全義務化をサポート
▼企業には、これまで以上に高いレベルの衛生管理を実行する責任が生じることになり、それに応じた高機能ユニフォームの導入も求められます。
▼この機会に改めてHACCPならびに食品衛生管理についての知見を深め、安全・安心な食品を人々にお届けできるように、サンエスはサポートいたします。
ポリエステルツイル素材
▼しわになりにくく丈夫で洗濯耐性が高い。
▼気温25℃未満の比較的涼しい環境向け常温素材。
裾インナーネット仕様
▼裾にもインナーネットを付け、体毛などの落下を防ぎます。
腰部分の内側に小ポケット付き
▼内側にロッカーキーなどを入れられる小さなポケット付き。
▼内側についているため、異物混入の危険性を下げます。
ジャージエンド仕様
▼裾口のジャージ裏部分にほつれ予防のパイピングをほどこしており、糸くずの混入を予防します。

仕様全3色展開、機能性アイコン:常温、静電、毛髪混入防止、ロープライス 材質ポリエステル100% サックス サイズ5L 股下(cm)78 ウエスト(cm)103〜109 アズワン品番65-8751-72 素材ポリエステルツイル素材 ワタリ(cm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする