男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ストレートパンツ(ポケット後加工) FX70946Pシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63909809 品番 FX70946P
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ウエストのサイドがゴムで、裾口がストレートのパンツ

仕様男性用、コイルファスナー、インナーネット、メッシュ裏地 材質ポリエステル100% C/#11ホワイト サイズ3L 股下(cm)76 ウエスト(cm)91〜97 アズワン品番65-8751-91 ワタリ(cm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする