サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 厨房・調理パンツ
男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70947Kシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63909845
品番
FX70947K
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
男女共用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル100%
色
C/#11ホワイト
サイズ
3L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88〜96
ヒップ(cm)
124
アズワン品番
65-8752-27
ワタリ(cm)
38.5