男女共有 混入だいきらい 半袖ジャケット(ポケット後加工) FX70955Pシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63910755 品番 FX70955P
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

暑い環境に最適の半袖ジャケット

仕様男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー 材質ポリエステル85%・綿15% C/#11ホワイト サイズ4L 胸囲(cm)134 着丈(cm)71 裄丈(cm)54 アズワン品番65-8754-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする