サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 調理衣
男女共有 混入だいきらい 半袖ジャケット(ポケット後加工) FX70955Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63910764
品番
FX70955P
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
暑い環境に最適の半袖ジャケット
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#23サックス
サイズ
5L
胸囲(cm)
140
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
55
アズワン品番
65-8754-13