サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 厨房・調理パンツ
男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ FX70957Jシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63910825
品番
FX70957J
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#27グリーン
サイズ
LL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
80〜88
ヒップ(cm)
116
アズワン品番
65-8754-94
ワタリ(cm)
36.5