男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70957Kシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63910859 品番 FX70957K
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ

材質ポリエステル85%・綿15% C/#27グリーン サイズM 股下(cm)75 ウエスト(cm)64〜72 ヒップ(cm)100 アズワン品番65-8755-21 ワタリ(cm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする