サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 厨房・調理パンツ
男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70967Kシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
C/#27グリーン
サイズ
M
注文コード
63911690
品番
FX70967K
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#27グリーン
サイズ
M
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
64〜72
ヒップ(cm)
100
アズワン品番
65-8757-55
ワタリ(cm)
32.5