男女共用 混入だいきらい 総ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70977Kシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 C/#23サックス サイズS 注文コード63918349 品番FX70977K
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

ウエスト部分が全てゴムで、裾口を絞ったパンツ

材質ポリエステル65%・綿35% C/#23サックス サイズS 股下(cm)72 ウエスト(cm)56〜64 ヒップ(cm)92 アズワン品番65-8759-66 ワタリ(cm)30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする