サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 調理衣
男女共用 混入だいきらい 長袖コート 抗菌防臭 ホワイト FX71170Rシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63918620
品番
FX71170R
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
様々な環境に対応できるスタンダードモデル。
シャリ感がある生地は着心地抜群!
優れた抗菌加工
菌の増殖を抑え、臭いの発生を軽減
制電素材を使用
異物混入防止の長いフライス仕様
仕様
男女共用、ラグラン、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地、トリカット
材質
ポリエステル100%
色
C/#11ホワイト
サイズ
L
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
85
アズワン品番
65-8760-27