サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 厨房・調理パンツ
男性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ 清涼 ホワイト FX71376Jシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63925455
品番
FX71376J
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
快適清涼ユニフォーム。
食品工場での定番!
多くの食品工場で最適な清涼素材『カーボンポプリン』を使用。
仕様
男性用、ラグラン、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地、トリカット、吸汗・速乾、形態安定
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
C/#11ホワイト
サイズ
S
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
67〜73
アズワン品番
65-8760-55
素材
清涼素材「カーボンポプリン」、制電素材
ワタリ(cm)
32