サンエス
サンエスの 飲食・食品工業用ウェア
サンエスの 飲食業向け
サンエスの 調理衣
男女共用 混入だいきらい コート 防水 ホワイト MST71410シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63925604
品番
MST71410
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐水・防風・通気性能に優れたウェア
防水エプロン、レインコート不要。
水産加工、漬物、カット野菜など、水しぶきが掛かる工程に適しています。
仕様
男女共用、ラグラン、インナーネット、メッシュ裏地、コイルファスナー、おすすめ着用環境:加熱調理の工程、高温多湿の作業場
材質
表 ポリエステル100% 裏 ポリエステル100%
色
C/#11ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
126
着丈(cm)
81
裾廻り(cm)
120
裄丈(cm)
87
アズワン品番
65-8760-72