幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
カゴノアL SLT08シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63932946
品番
SLT08RE
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
地に足がしっかり着く、低床タイプのシルバーカーです。
背もたれを倒しカゴを乗せる、カゴ乗せ機能付きです。
材質
本体/アルミニウム、座面・背もたれ/ポリエステル、袋/ポリエステル・ウレタン
質量(kg)
6.7
色
レッド
高さ(mm)
820〜940(ワンタッチ高さ調整5段階)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
520×605
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ170mm・3WAY(直進・90度・360度)
アズワン品番
7-2277-01