男女共用 混入だいきらい ブルゾン 常温 ホワイト FX70741Rシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63953918 品番 FX70741R
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高機能なユニフォームのブルゾンタイプ。
インナーネット、コイルファスナーなど基本パーツを装備。安全面、衛生面をダブルでサポートします。
豊富な在庫状況。万が一の欠品時にも短納期対応が可能です。
脇ゴム仕様で、体にフィットし、機械等への巻き込みの危険性を軽減。

仕様男女共用、ラグラン、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地、脇ゴム、トリカット 材質ポリエステル100% C/#11 ホワイト サイズS 胸囲(cm)108 着丈(cm)59 裄丈(cm)79 アズワン品番65-8750-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする