Pmod MicroSDカードスロットモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63978576 品番410-380
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

3.3Vのロジック信号でSPI通信が可能な12ピンPmodポートと互換性のあるボードにmicroSDカードスロットを追加することができます。
これにより、ホストボードはSPIインターフェースを介してmicroSDカードの読み取りと書き込みを行うことができます。
ファイルシステムの制限や最大メモリサイズがないため、Pmod MicroSDを使用すると、ホストボードからアクセスして大量のデータを保存することができます。

仕様●Pmodポートや2.7V〜3.6VロジックレベルへのmicroSDカードのブレークアウトです。●ホストボードからアクセスして大量のデータを保存することができます。●使用するmicroSDカードのファイルシステムやメモリサイズに制限はありません。●1ビットと4ビットの通信を行います。●SPIインターフェース付き12ピンPmodポート●Digilent Pmodインターフェース仕様1.2に準拠●microSDカードは付属していません。 アズワン品番67-0390-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする