AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63988534 品番EA761XD-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別)
33,900

光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9/95以上 ※ランプ交換式ではありません。Ra97の高演色LEDを採用。色の再現性を高めています。(カバーは外せません。)。

仕様●全長(mm):674●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1367lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):71.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●FL30W相当●中心直下照度/2240Lx●ロータリースイッチによる7段階調光●プロツールにふさわしいブラックアルマイトモデル●専用下締クランプ アズワン品番65-9278-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする