曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
62302821021 基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK 63994098

基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63994098
品番
62302821021
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)値下げ
799
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9749
アズワン品番
65-7497-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする