曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
613018143121 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 64013707

基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
64013707
品番
613018143121
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)値下げ
2,198
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9417
アズワン品番
65-7488-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする