3/22より値下げ!現場を応援

ICB-M93SG-PbF ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ サンハヤト 64038198 ICB-M93SG-PbF ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ サンハヤト 64038198 ICB-M93SG-PbF ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ サンハヤト 64038198

ユニバーサル基板 ICB-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64038198 品番ICB-M93SG-PbF
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別) 値下げ
959

部品穴をナンバリングすることで、部品面とはんだ面間の位置関係をわかりやすくしました。DIP部品を搭載する際に便利です。目印として、部品面は格子状に白線を引き、白線を引いてある箇所のはんだ面は□型のランドになっています。
部品穴をナンバリングして使いやすくした小型ユニバーサル基板。

仕様●材質:ガラスコンポジット●仕上がり:片面パターン、はんだレベラー、部品面シルク印刷●外形寸法:95×72mm 1.2mmt●穴径:Φ1.0、2.54mmピッチ、ドットパターン●穴数:750穴(30x25) アズワン品番67-0371-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする