8/23より値下げ!現場を応援
61301821021 基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 64050658

基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
64050658
品番
61301821021
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)値下げ
999
仕様
●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9419
アズワン品番
65-7496-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする