LEDライトバルブS50Wランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64057054 品番 LDFS50L-G-E39D
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)108.0/(200V)110.7/(242V)109.9 ワット数50W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 光源色電球色 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20〜+40 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)890 全光束(Lm)6200 相関色温度(K)2700 点灯方向水平点灯 電源ユニットH741 平均演色評価数Ra80 口金E39 電球の種類LED
注意
※防振パッキン装着済。
※LEDライトバルブSは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
注)消費電力は、各ランプと適合する電源ユニットを組合せた場合の数値です。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする