LEDアイランプ50W 本体白

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64057219 品番LDR50N-H-E39/W750
参考基準価格(税別)¥48,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20〜+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100〜242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
注意
※フック付落下防止ワイヤ・S形ランプホルダ用防水パッキン同梱
※定格電圧表示100〜242V(±10%)の使用範囲は、90〜266Vです。
※屋外で使用の場合、器具側の防水パッキンをランプアダプタに密着させてください。器具の形状により、防水パッキンが密着しない場合は使用できません。
※落下防止ワイヤ取付ヒンジピン付(フィン部)。安全のため、落下防止ワイヤを必ず使用してください。同梱のワイヤは他社器具では使用できない場合もありますので、別途ご用意ください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※セードとの併用、ダウンライトや密閉形器具でのご使用はできません。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする