LEDアイランプSP

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64057316 品番 LDRS89N-H-E39/HB/850
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
消費電力(W)(100V)99.7/(200V)96.7/(242V)96.4 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 ビーム光束(Lm)11500 最大光度(cd)5050 仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20〜+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 口金E39 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)162.4/(200V)167.5/(242V)168.0 色(本体)白色塗装 電球の種類LED ワット数89W〈E39口金〉 電源ユニットO39-456P
注意
※高天井用セード・ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済。
※防振パッキン装着済。
※ランプは極性フリーですが、安全性を確保するため、施工時は口金のトップ部を電源ユニットのプラス側に接続することをおすすめします。
※電源ユニットの二次側に共通線を設けないでください。
※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用の電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※設置の際には必ず落下防止ワイヤを取付けてください。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
注)消費電力・固有エネルギー消費効率は、電源ユニットLE098083HBZ1/2.4-A2を組合せた場合の数値です。
適合器具一覧このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする