曜日別特売
SBZ-31 サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機 64075193

SBZ-31 サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機 64075193
SBZ-31 サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機 64075193
SBZ-31 サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機 64075193
SBZ-31 サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機 64075193

サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
呼びC31
内容量1箱(10個)注文コード64075193品番SBZ-31
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

溶融亜鉛めっき仕上
壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます
ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました

呼びC31適合外径(Φmm)31.8質量(g/組)46寸法A(mm)90寸法P(mm)60寸法W(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする