南電機
南電機の 電路支持材/支持金具
南電機の ダクターチャンネル
南電機の ダクター用金具
軽天チャンネル吊りボルト交差支持金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
64076733
品番
TF-38B
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合
軽天チャンネル:F38
質量(g)
37
適合吊りボルト
W3/8
材質/処理
電気亜鉛めっき処理