cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用天板・シリコンマット
cotta ボウルストッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64091669
品番
98893
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
しっかりとボウルを固定できるシリコン製のストッパーです。
上下でサイズ違いのボウルに使用することができます。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
シリコン
色
茶色
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
229×57